Beli baut motor lengkap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  2. monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  3. TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  4. TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Speed (rpm): 10000
    • Bolt capacity (mm): 16
    • Square Driver (inch): 1/2
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (mm): 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Torque (N m): 678
    • Sound Presuure (dBA): 94
    • Vibration (m/s²): 2.8
  5. KRISBOW Set Perkakas Mekanik Lengkap
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Set Perkakas Mekanik Lengkap
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 87x54x79
  6. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  7. PIRELLI Ban Motor Touring
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  8. monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecil
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro.id High Tensile Bolt HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Half Drat Ring Plat dengan Ring Per Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Drat Type: Half Drat
    • Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
  9. WAKASA Baut Bumper (Baut Payung)
    Mulai

    Rp119.900

    WAKASA Baut Bumper (Baut Payung)
    atribut:
    • Application For: TOYOTA KIJANG SUPER KF 40 5K
    • Color: Black
    • Size (mm): 8
  10. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  11. TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp2.699.900

    TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  12. Shinano Bor Impact Pembuka Baut Square
    Mulai

    Rp13.999.900

    Shinano Bor Impact Pembuka Baut Square
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Shinano Square Impact Wrench SI-1550T ULTRA terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Shinano Square Impact Wrench SI-1550T ULTRA dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Socket Insertion Angle (mm): 19
    • Mass (kg): 3.3
    • Type: Twin hammer
    • Exhaust Direction: Backward
    • Ability Bolt Diameter (mm): 25
    • Air Consumption (m³/minute): 0.62
    • Hose Fitting: Rc3 / 8
    • Maximum Tightening Torque (N m): 1200
    • No Load Speed (rpm): 7000
    • Overall Length (mm): 218
    • TRUSCO Number: 360-9952
    • Working Air Pressure Range (MPa): 48-68
  13. WAKASA Baut Altenator
    Mulai

    Rp119.900

    WAKASA Baut Altenator
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI ALL L 300
  14. WAKASA Baut Ban Serep
    Mulai

    Rp27.900

    WAKASA Baut Ban Serep
    atribut:
    • Application For: DAIHATSU ZEBRA S 89
Daftar Harga baut motor lengkap Terbaru March 2026
monotaro.id Baut Mur Putih Half DratRp18.900
monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratRp6.900
monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilRp23.900
MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing)Rp52.900
TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Rp1.599.900
TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)Rp2.199.900
IRC Ban Motor TubetypeRp159.900
KRISBOW Set Perkakas Mekanik LengkapRp25.999.900
TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Rp1.999.900
PIRELLI Ban Motor TouringRp419.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)